CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL25-E161 kuitusarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 2.1 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 16
Valon väri - valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija - 1.5...1.5 mm
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041794990
Sähkönumero
4197244
Toimittajan tuotenumero
1524008
Tukkuerä
1
Projektorin teho:
2.1 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
16
Valon väri:
valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija:
1.5...1.5 mm
Pituus:
2500 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, vaihdettava
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
16 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
II
Leveys:
100 mm
Korkeus/syvyys:
80 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Sarja sisältää saunaan lauteen alle tai saunan ulkopuolelle sijoitettavan projektorin (IP55), 16-kuituisen lasikuitunipun sekä kiuaslinssin.
Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180°C kuumuutta. Sarjan kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Projektorin asennuskorkeus saunassa max. 70 cm lattiasta. Huom! Kuitua ei saa katkaista!
- LED 2,1 W
- 220-240 VAC/700 mA DC
- 50 000 h
- 3000 K
- Ra >90
- 136 lm
- Projektorin mitat 100 x 150 x 80 mm
- Kuidut: 1.5 mm (B1,5): 5 x 1,5 m, 6 x 2,0 m ja 5 x 2,5 m
- Ei himmennettävä