ABB - Keskiölevy SAGA - TV/R/Sat, 85mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - SAT

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395316153

Sähkönumero

7060814

Toimittajan tuotenumero

1743-03-916-510

Tukkuerä

10

Käyttö:

SAT

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

3

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

muu

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

12.6 mm

Keskiölevy R/TV/SAT 85 mm

SAGA™ antennikeskiölevy R/TV/SAT 85 mm. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.