ABB - Termostaatti Impressivo - BT yhdistelmätermostaatti mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausmoodi on/off - kyllä

  • Moduloitava ohjausmoodi - ei

  • Teholähteen tyyppi - muu

  • Liitäntätyyppi - langaton

  • Vastaanotin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199012612

Sähkönumero

2619433

Toimittajan tuotenumero

TB16-23-884

Tukkuerä

10

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Teholähteen tyyppi:

muu

Liitäntätyyppi:

langaton

Vastaanotin:

kyllä

Ulkoinen anturi:

kyllä

Väri:

valkoinen

Mitta-alue:

5...35 °C

Sopii jäähdytykseen:

ei

Kellotyyppi:

viikkokello

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Jäähdytyslähtöjen määrä:

0

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Termisellä takaisinkytkennällä:

kyllä

Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:

ei

Sisältää näytön:

ei

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:

ei

Optimointi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Käyttö:

väännin

Leveys:

70 mm

Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:

ei

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Yliaikakytkin:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Kellomalli:

digitaalinen

Rajähdyssuojattu:

ei

Syvyys:

41 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Korkeus:

70 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

RAL-numero:

9016

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.5 W

BT yhdistelmätermostaatti, lattia anturilla 230V / 50Hz / 16A / IP21mattavalkoinen

Bluetooth-termostaatti lattia-anturilla huonekohtaiseen lämpötilan säätöön. 230V / 50Hz / 16A / IP21. Termostaatti voi toimia lattia-, huone-, yhdistelmä- tai tehonsäätötilassa. Voidaan käyttää yhdessä ABBEcoHeat-mobiilisovelluksen kanssa.