SG ARMATUREN - Rasiakansi Install - Peitekansi 100mm VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 100 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 83...100 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Rasian/kotelon pituus - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021987952017
Sähkönumero
1106138
Toimittajan tuotenumero
79520
Tukkuerä
1
Halkaisija:
100 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
83...100 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Rasian/kotelon pituus:
83 mm
Pituus:
100 mm
Leveys:
100 mm
Kiinnitystapa:
painokansi
Rasian/kotelon leveys:
83 mm
Syvyys:
4.5 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Jakorasian peitekansi 100mm valkoinen