SYLVANIA - Alasvalo - 0005186 760lm 8,7W 827/830/840

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8.7 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288051864

Sähkönumero

4279309

Toimittajan tuotenumero

0005186

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

2700...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8.7 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

86 mm

Korkeus/syvyys:

62 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

130

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

130

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kiinteä korkeus:

165...0 mm

Upotusleveys:

100...0 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

35 %

Valaisimen valotehokkuus:

100...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

760...0 lm

Upotuspituus:

450...0 mm

Himmennettävä ja suunnattava Start Spot Alu 8,7W 760lm IP44 alasvalo,musta kehys. Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 2700K/3000K/4000K. Lisätarvikkeet: vaihdettavat heijastimet 3 kpl paketissa, väreissä valkoinen, musta ja kulta. Suunnattavassa Start Spot Alu -alasvalossa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo. Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 2700/3000/4000K. Start Spot Alu sopii asuntojen, ravintoloiden ja hotellihuoneiden yleisvalaistukseen: aulat, käytävät, kylpyhuoneet. Valaisimessa on erillinen liitäntälaite, joka on helposti vaihdettavissa. Matalan rakenteen ansiosta valaisin soveltuu myös mataliin alakattorakenteisiin. Valaisimen kehysvärit ovat valkoinen ja musta. Lisätarvikkeena vaihtoheijastimia: musta snro 4279313, valkoinen snro 4279311 ja kulta snro 4279315.

  • Uppoasennettava LED 8,7W / 760 - 870 lm
  • CRI >80
  • Avautumiskulma 50° ja kallistuskulma 30°
  • Värilämpötilat 2700K, 3000K tai valkea 4000K
  • IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
  • IK07
  • Kehyksen väri valkoinen RAL 9016 tai musta RAL9005
  • Valaisimen vakioväreinä valkoinen kehys+valkoinen heijastin ja musta kehys+musta heijastin
  • Lisätarvikkeena vaihdettavat heijastimet: valkoinen, musta tai kulta
  • Tasainen valonjako
  • Matala runko 62 mm
  • Upotusaukko 68 mm
  • Helppo ja nopea asentaa, ketjutettava kytkentäkotelo MMJ-asennukseen
  • Himmennettävä RC-/RL-säätimellä, säätöalue 100 - 30%
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen
  • Elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta