KASK - Kypärä - Primero Air työkypärä valk

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - yleiskäyttöinen

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitys - 4-piste

  • Kokoalue - 520...630 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099296625

Sähkönumero

6355554

Toimittajan tuotenumero

WHE00113-201.UNI

Tukkuerä

24

Koko:

yleiskäyttöinen

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Kiinnitys:

4-piste

Kokoalue:

520...630 mm

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Säätö:

säätönuppi

Hikinauhalla:

kyllä

Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.):

1500 V

Paino:

460 g

Erittäin mukava tuuletettu työkypärä, joka on suunniteltu kaikille.Sertifioitu kattavasti sekä teollisuuskypärästandardin mukaisesti ettäsähkötyöstandardin mukaisesti. EN397.Umpimalli.52-63cm