SYLVANIA - Vakiolamppu - GLS A60 2,3W E27 840 485lm CL

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2.2...2.2 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.2...2.2 W

  • Valovirta - 485...485 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 108 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288301365

Sähkönumero

4741170

Toimittajan tuotenumero

0030136

Tukkuerä

6

Lampputeho:

2.2...2.2 W

Valovirta:

485...485 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

108 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

60 mm

Valotehokkuus:

220 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

485 lm

Nimellisvirta-alue:

9.6...9.6 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Platinum Retro GLS A60 2,3W E27 4000K 485lm kirkas. Erittäintehokas LED-lamppu, jossa on sama ulkonäkö kuin perinteisessä lampussa.Energialuokka A ja luokkansa paras valotehokkuus. Sylvanian Platinum-lamppumallisto on suunniteltu tarjoamaan korkein mahdollinen energialuokka A, jotta energiankulutuskustannukset voidaan minimoida ja jotta saavutetaan entistä tehokkaampia valaistusratkaisuja. Platinum-malliston LED-lamppu korvaa perinteisen hehkulampun samalla muotoilulla ja luo samanlaisen lämpimän tunnelman kuin perinteinen hehkulamppu. Valitse erittäin tehokas LED-lamppu jokapäiväiseen valaistukseen. Lamppuja on saatavana eri muodoissa, jotta voit valita silmää miellyttävät vaihtoehdot, ja jotka sopivat olemassa oleviin valaisimiisi. Jopa 95 % energiansäästö, joka auttaa pienentämään energialaskuja hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna. Ei sisällä vaarallisia aineita ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Huomattava 50 000 tunnin käyttöikä, joka takaa pitkäkestoisen kirkkauden ja minimoi samalla vaihtokustannukset.

ToLEDo Platinum Retro
  • Energialuokka A
  • Kirkas tai satiini
  • 485-1535 lm
  • Valotehokkuus 210-211 lm/W
  • Värilämpötila 2700K ja 4000K
  • Kanta: E27 ja kynttilälamppu E14
  • 95% energiansäästö verrattuna hehkulamppuun
  • Ei-himmennettävä
  • Käyttöikä 50 000 tuntia
  • Valitse lampuista sopiva korvaamaan perinteinen 40, 60, tai 100 W:n hehkulamppu
  • Takuu 5 vuotta
  • Pakkauskoko 6 kpl