LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli - FD CP plus A 7X0,14

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.14 mm²

Johtimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johtimien määrä - 7

  • Kertauksen tyyppi - kerrokset

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4064727452067

Sähkönumero

0213695

Toimittajan tuotenumero

11139603

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.14 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johtimien määrä:

7

Kertauksen tyyppi:

kerrokset

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Yhteinen suoja:

punos

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

PUR (polyuretaani)

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.7 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

42.8 mm

Paino:

67 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

22.8 mm

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

UNITRONIC FD CP plus A 7X0,14

Uusi \"plus A\" -versio korvaa vanhan \"plus\"-version. Uusi versio on Eurooppalaisen soveltuvuutensa lisäksi Pohjois-Amerikan markkinoille hyväksytty UL-recognised AWM-certified. Vanha versio oli lisäksi UL-listed CMX-certified, tätä CMX-sertiä uudella optimoidulla kaapelilla ei ole. Muuten uusi on täysin sama, erittäin taipuisa, häiriösuojattu, öljynkestävä, pakkasenkestävä (-40...+80 °C) tiedonsiirtokaapeli, joka sopii maks. 100 m vaakasuoriin energiansiirtoketjuliikkeisiin. Johdineriste: polyolefiini, häiriösuoja: tinattu kuparilankapalmikko, ulkovaippa: PUR.