ABB - DS301C Virtakisko - 2-napainen 58 moduulia

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

2

Sopii laitteiden lukumäärälle:

57

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Napojen lukumäärä - 57

  • Jakoväli - 44729 mm

  • Pituus - 1017 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546050530

Sähkönumero

3217633

Toimittajan tuotenumero

PSC 1/120/10 N

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

2

Napojen lukumäärä:

57

Jakoväli:

44729 mm

Pituus:

1017 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Sopii laitteiden lukumäärälle:

57

Poikkipinta-ala:

10 mm²

2-napainen 58 moduulia 10mm2, L1-N-L1… DS301C