TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 8-28mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 8...28 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Pyöristävä katkaisu - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268415570
Sähkönumero
6408083
Toimittajan tuotenumero
0001630004
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
8...28 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Spiraalileikkaus:
ei
-Cable type round and wet room cables
-Application area outer diameter 8 - 28 mm
-Additional use safety bracket without blade
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade adjustable + replaceable
-Weight 85 g
-Length 140 mm