TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 4-16mm

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 4-16mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

4...16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4...16 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Pyöristävä katkaisu - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268415587

Sähkönumero

6408088

Toimittajan tuotenumero

0001630005

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

4...16 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

ei

Pyöreät ja märkätilojen kaapelit. Materiaali lasikuituvahvistettubiopolymeeri (polyamidi). Lisänä turvakiinnike ilman terää. Valmistettukierrätysmateriaalista (97 %).Valmistettu Saksassa. Description:
-Cable type round and wet room cables
-Application area outer diameter 4 - 16 mm
-Additional use Safety bracket without blade
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade adjustable + replaceable
-Additional value Safety bracket without blade
-Weight 83 g
-Length 140 mm