SYLVANIA - Työmaavalaisin - SylWork IP65 30W 3000lm 840

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288900032

Sähkönumero

4357145

Toimittajan tuotenumero

0090003

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli/muovi

Sisältää pistorasian:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Liitäntäkaapelin pituus:

2.5 m

Kytkentätapa:

muu

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Leveys:

163 mm

Korkeus:

43 mm

Syvyys:

43 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3000...0 lm

SylWork Flood -valonheitin on IP65-luokiteltu kannettava työvalo. Teho30W, valovirta 3000 lm, värilämpötila 4000K. Kevyt ja kestävämuovirunko, väri keltainen/musta.