SORMAT - Lyöntiankkuri - JS+ 6 EZn kauluksella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
25 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 25 mm
Kierrekoko (metrinen) - 6
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701061
Sähkönumero
1324039
Toimittajan tuotenumero
9640070106
Tukkuerä
1200
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Kierrekoko (metrinen):
6
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Porausreiän minimisyvyys:
27 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei