SORMAT - Lyöntiankkuri - JSR+ 8x25 EZn kaul lyhyt

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Kierrekoko (metrinen):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kuorimateriaali - teräs

  • Pituus - 25 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Läpivientiasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031701085

Sähkönumero

1324042

Toimittajan tuotenumero

9640070108

Tukkuerä

1200

Kiinnitystapa:

muu

Kuorimateriaali:

teräs

Pituus:

25 mm

Kierrekoko (metrinen):

8

Läpivientiasennus:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Välikappaleasennus:

ei

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Porausreiän minimisyvyys:

28 mm

Hyväksyntä:

kyllä

Itseporautua:

ei

JSR+ 8x25 sähkösinkitty, kauluksella, M8, lyhyt malli, ETA-22/0912.Kauluksellinen lyhyt lyöntiankkuri sisäkierteellä (ZN) mm. ontelolaattakiinnityksiin. Tuote on ETA-hyväksytty ja CE-merkitty sekä paloluokiteltu (R120) betoniasennuksissa (pl. ontelolaatat Kauluksellinen lyhyt lyöntiankkuri sisäkierteellä (ZN) mm. ontelolaattakiinnityksiin. Tuote on ETA-hyväksytty ja CE-merkitty sekä paloluokiteltu (R120) betoniasennuksissa (pl. ontelolaatat). Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Asennus erillisellä lyöntituurnalla. Lisätiedot ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0912.