SYLVANIA - Pinta-asennusvalaisin SylPipe - 1200mm 15W 1800lm 3000K WH

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288900544

Sähkönumero

4279467

Toimittajan tuotenumero

0090054

Tukkuerä

24

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

54000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1200 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

24 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

ei ole

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

II

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

35 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

89.3...97.4 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Tehokerroin:

0.7

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1800...0 lm

SylPipe 1200mm 15W 1800lm 3000K valkoinen. Siro mutta tehokasLED-jonovalaisin esim. työtasojen alle sekä kaappien ja vitriinien valaisuun. Voidaan tehdä jopa 10 m saumatonta valoviivaa. Sopii suoraan ja epäsuoraan valaistukseen.

Siro mutta tehokas LED-jonovalaisin esim. työtasojen alle sekä kaappien ja vitriinien valaisuun. Voidaan tehdä jopa 10 m saumatonta valoviivaa. Sopii suoraan ja epäsuoraan valaistukseen. SylPipessa on sisäänrakennettu kytkin ja se on ei-himmennettävä. Valaisimen mukana toimitetaan kiinteät ja säädettävät seinäkiinnikkeet.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • LED 4 W – 19W
  • 500 – 2200 lm
  • Jopa 125 lm/W
  • Värilämpötila 3000K ja 4000K
  • Avautumiskulma 120°
  • Kotelointiluokka IP20
  • Kestävä ruiskupuristettu polykarbonaattirunko ja opaalikupu
  • Pituudet 300 / 600 / 900 / 1200 / 1500 mm
  • Jopa 10 m saumaton asennus
  • Voidaan liittää saumattomasti jonoon: 300mm/35kpl, 600mm/25kpl, 900mm/15kpl, 1200mm/8kpl, 1500mm/10kpl
  • Helppo asentaa valaisimen mukana toimitettavien asennuskiinnikkeiden avulla
    (2 x kiinteä asennuskiinnike ja 2 x säädettävä asennuskiinnike)
  • Valaisimen mukana toimitettavan liitosjohdon pituus on 0,25 m
  • Valaisimessa on sisäänrakennettu kytkin
  • Valaisin on ei-himmennettävä
  • Elinikä 30 000 h
  • Takuu 3 vuotta

LISÄTARVIKKEET
  • Välikaapeli 250 mm (3 kpl)
  • Liitosjohto Europistotulpalla 1 m
  • Säädettävä asennuskiinnike
  • Kiinteä asennuskiinnike