SPELSBERG - Kalvojakorasia - Abox 040-L/sw

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varusteena:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpistokepuristin / jousiliitin

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 11

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902661718

Sähkönumero

1622177

Toimittajan tuotenumero

80400001

Tukkuerä

60

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

11

Väri:

musta

Leveys:

102 mm

Syvyys:

57 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

102 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

1000 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

kytkentäkotelona, Kotelointiluokka IP66, Max 4mm, IskunkestävyysluokkaIK07, Protection class II, Ui 690V AC, Ui 1000V DC, DLG, VDE,Halogeeniton

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20/M25, Tiiveysalue 4 - 21 mm, (1 Takaosa, 10 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin sisätiloissa ja suojattuihin ulkoasennuksiin, musta, Ui=1000 V AC, ilman liittimiä Mitat: 102 x 102 x 57 mm