SPELSBERG - Kalvojakorasia - Abox 040-L/SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Varusteena:
ei oleTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 11
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902661206
Sähkönumero
1622179
Toimittajan tuotenumero
80470001
Tukkuerä
60
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
11
Väri:
punainen
Leveys:
102 mm
Syvyys:
57 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
102 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
ei ole
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
1000 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20/M25, Tiiveysalue 4 - 21 mm, (1 Takaosa, 10 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin sisätiloissa ja suojattuihin ulkoasennuksiin, harmaa, Ui=1000 V AC, punaisella kannella, ilman liittimiä, turvavalaistuksen virtapiirien merkintään Mitat: 102 x 102 x 57 mm