TRADEFORCE - Sähköteippi vinyyli - 19mmx20m, värimix


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - PVC
Väri - monivärinen
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268406295
Sähkönumero
6011002
Toimittajan tuotenumero
0001280020
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
monivärinen
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-10...90 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Magneettinen:
ei