TRADEFORCE - Kaksipuoleinen teippi - Kaksipuoleinen teippi 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - vaahtomuovi
Väri - valkoinen
Eristävä - ei
Kaksipuoleinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268410490
Sähkönumero
6011005
Toimittajan tuotenumero
0001280128
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Materiaali:
vaahtomuovi
Väri:
valkoinen
Eristävä:
ei
Kaksipuoleinen:
kyllä
Pituus:
25 m
Paksuus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
ei
Käyttölämpötila-alue:
0...60 °C
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Magneettinen:
ei
Kaksipuoleinen teippi sisäkäyttöön. 19mm x 1 mm Description:
- Double sided white PE Foam
- Tape indoor
- Adhesive tape for decorative and trim
- Car gap filling mountings
- Home office decor