TRADEFORCE - Jakoavain - 250 mm (10)

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

250 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

  • Suurin kitaväli - 34 mm

  • Asteikko - 0...30 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

  • Kipinöimätön malli - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268402549

Sähkönumero

6456523

Toimittajan tuotenumero

0021920003

Tukkuerä

1

Pituus:

250 mm

Suurin kitaväli:

34 mm

Asteikko:

0...30 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Paino:

440 g

Jakoavain, pituus 250 mm. Leukojen avauma 0 - 34 mm. Description:
  • Chrome-Vanadium steel construction for strength
  • Chrome plated for rust and corrosion resistance
  • Dual-material comfort grip handle