SYLVANIA - Vakiolamppu ToLEDo - A68 16W 865 1920lm E27 OP

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

16...16 W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 16...16 W

  • Valovirta - 1920...1920 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 128 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288300436

Sähkönumero

4741186

Toimittajan tuotenumero

0030043

Tukkuerä

6

Lampputeho:

16...16 W

Valovirta:

1920...1920 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

128 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

68 mm

Valotehokkuus:

120 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1920 lm

Nimellisvirta-alue:

69.6...69.6 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

16 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo GLS A68 16W E27 6500K 1920lm LED-lamppu korvaa 120W hehkulampun.Soveltuu koriste- ja yleisvalaistukseen ja myös ulkokäyttöön kuvullisiinvalaisimiin. ToLEDo GLS LED-lamput ovat täydellinen vaihtoehto hehkulampulle. Lamput soveltuvat koriste- ja yleisvalaistukseen ja myös ulkokäyttöön kuvullisiin valaisimiin. Sarjassa on värilämpötilat 2700K, 4000K ja 6500K.

Lamppujen ominaisuudet

  • 16W 1920 lm (korvaa 120W hehkulampun)
  • 20W 2450 lm (korvaa 150W hehkulampun)
  • Tehokkaampi 2450 lm lamppu soveltuu kokonsa puolesta korvaamaan myös 50W elohopealampun numero- ja pollarivalaisimissa
  • Värilämpötila 2700K, 4000K ja 6500K
  • Jopa 129 m/W
  • CRI80
  • Avauskulma 150°
  • Jopa 86% energiansäästö verrattuna vastaavaan hehkulamppuun
  • Soveltuu hyvin myös ulkovalaisimiin (ei avonaisiin)
  • Käyttöikä 15 000 h
  • Energialuokka E
  • Pakkauskoko: 6 kpl