CIMCO - Kypärä - 1000V VDE, Valkoinen

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lieri ympäri kypärän

  • Koko - yleiskäyttöinen

  • Materiaali - PE

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitys - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402023

Sähkönumero

6307811

Toimittajan tuotenumero

140202

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lieri ympäri kypärän

Koko:

yleiskäyttöinen

Materiaali:

PE

Väri:

valkoinen

Kiinnitys:

muu

Kokoalue:

50...66 mm

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Säätö:

nauha (rasteroitu)

Hikinauhalla:

kyllä

Kuulonsuojaimet:

ei

Kasvosuojain:

ei

Niskasuojuksella:

ei

Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.):

1000 V

Paino:

330 g

1000V sähköasentajan ja teollisuuden suojakypärä DIN EN 397 CE, DIN EN50365 mukaan, materiaali HDPE (polyeteeni), suojaus 1000 V:nvaihtovirtaan ja 1500 V:n tasavirtaan asti. Paino: 322 g. Väri:valkoinen