CIMCO - Varoitusliivi - Heijastinliivi, keltainen

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

keltainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - muu

  • Väri - keltainen

  • Lukitus/kiinnitys - tarranauha

  • Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä

  • Universaali koko - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103018545

Sähkönumero

6308109

Toimittajan tuotenumero

142000

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

muu

Väri:

keltainen

Lukitus/kiinnitys:

tarranauha

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Universaali koko:

kyllä

Taskuilla:

ei

FR (fire retandant) -versio:

ei

Materiaali:

muu

Vuorellinen:

ei

Heijastinnauhoilla:

kyllä

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Lasten koko:

ei

Materiaalin paino:

0.14 g/m²

Vesi-/kosteussuojaus EN 343 mukaan:

ei

Huomio/suojaus EN ISO 20471 mukainen:

kyllä

Korkean näkyvyyden liivi, DISTANCE HOLD. Valmistettu standardin EN ISO20471/luokka 2 mukaisesti. TÜV Rhineland testannut. Koko säädettävissä 2tarranauhakiinnityksellä. Kaksi heijastavaa raitaa. 100 % polyesteriä.Koko: noin 68 x 66 cm.