CIMCO - T-avain - Hylsyavain 1000V SW17, 300mm

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avaimen leukaväli:

17 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - T-kahva

  • Avaimen leukaväli - 17 mm

  • Kokonaispituus - 460 mm

  • Taipuisa - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103108604

Sähkönumero

6459812

Toimittajan tuotenumero

110860

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

T-kahva

Avaimen leukaväli:

17 mm

Kokonaispituus:

460 mm

Taipuisa:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Terän pituus:

160 mm

Kädensijan materiaali:

metalli

Terän muoto:

kuusio

Sopii kuusikulmaisille muttereille:

kyllä

Vääntimen syvyys:

30 mm

Magneettinen:

ei

Leukojen leveys:

26 mm

Sopii jatkovarteen:

ei

Sisältää jatkovarren:

ei

Pyörimisenesto:

ei

Hylsyavain DIN 7440, vanadiinimolybdeeniterästä, kuusikulmaisillemuttereille, akseli 300 mm, kahva 160 mm SW17