CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 3/8'' SW16

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

3/8"

Mitta:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 3/8"

  • Mitta - 16 mm

  • Pituus - 28 mm

  • Terän pituus - 10 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103125281

Sähkönumero

6459821

Toimittajan tuotenumero

112528

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

3/8"

Mitta:

16 mm

Pituus:

28 mm

Terän pituus:

10 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Halkaisija:

22 mm

Eristetty hylsy DIN 7448, 3/8" karalla, pituus 28 mm, SW16