CIMCO - Hylsy - Kuusiokolo 1000V 3/8'' SW5

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

3/8"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 3/8"

  • Mitta - 5 mm

  • Pituus - 65 mm

  • Terän pituus - 2.5 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103125618

Sähkönumero

6459828

Toimittajan tuotenumero

112561

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

3/8"

Mitta:

5 mm

Pituus:

65 mm

Terän pituus:

2.5 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Halkaisija:

5 mm

1000V VDE, Eristetty kuusiokolohylsy, kara 3/8 tuumaa, SW5