CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 1/2'' SW16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitta:
16 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Mitta - 16 mm
Pituus - 50 mm
Terän pituus - 10 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126110
Sähkönumero
6459841
Toimittajan tuotenumero
112611
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/2"
Mitta:
16 mm
Pituus:
50 mm
Terän pituus:
10 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
22 mm
Eristetty hylsy DIN 7448, 1/2" karalla, pituus: 50 mm, SW16