CIMCO - Adapteri - Akku CimPress-CimCut 2,0 Ah

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suorituskyky/kapasiteetti:

2000 mAh

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 18 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 2000 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 120 mm

  • Kokonaiskorkeus - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103011003

Sähkönumero

6459764

Toimittajan tuotenumero

106671

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

18 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

2000 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

120 mm

Kokonaiskorkeus:

45 mm

Leveys:

75 mm

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium-ioni

Halkaisija:

75 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Paino:

360 g

Akku CimPress-CimCut 2,0 Ah, 18V LI-ION integroituLED-kapasiteettinäyttö, suojattu ylikuormitukselta ja ylikuumenemiselta.