CIMCO - Adapteri - Akku CimPress-CimCut 5,0 Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 5000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 120 mm
Kokonaiskorkeus - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103011010
Sähkönumero
6459766
Toimittajan tuotenumero
106672
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
18 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
5000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
120 mm
Kokonaiskorkeus:
65 mm
Leveys:
75 mm
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Halkaisija:
75 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Muovikuorinen:
kyllä
Paino:
631 g