MEKA - Valaisinkisko - MEK 110 K L=6000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

110 mm

Pituus:

6000 mm

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Materiaalin paksuus:

0.75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 110 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377136956

Sähkönumero

1449368

Toimittajan tuotenumero

MEK 110 K L=6000 PG

Tukkuerä

126

Leveys:

110 mm

Korkeus:

51 mm

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

0.75 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

4800 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Paino:

1.463 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Valaisinkisko, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2 Leveä ja kantava valaisinkisko. MEK 110 K valaisinkisko sopii monipuolisesti vaativiin valaisinasennuksiin. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, kauppakeskukset, koulut ja parkkihallit.