TRADEFORCE - Johdinsideankkuri 100 kpl - 28X28mm valkoinen

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

28 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 28 mm

  • Leveys - 28 mm

  • Kiinnitystapa - itseliimautuva

  • Korkeus - 6.5 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 5.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1311520

Toimittajan tuotenumero

0004490003

Tukkuerä

1

Pituus:

28 mm

Leveys:

28 mm

Kiinnitystapa:

itseliimautuva

Korkeus:

6.5 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

5.2 mm

Nipun maksimihalkaisijalle:

0 mm

Väri:

valkoinen

Asennusreiän halkaisija:

5.7 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Pienin vetolujuus:

180 N

Käyttölämpötila:

-30...85 °C

Havaittavissa:

ei

Johdinsideankkuri 28X28mm, valkoinen. Tarrakiinnitys. Johdinsideankkuritarjoaa helpon tavan reitittää ja kiinnittää johdinnippuja taikaapeleita. Asennus 4 suunnasta. Johdinsideankkuri 28X28mm, valkoinen. Tarrakiinnitys. Johdinsideankkuri tarjoaa helpon tavan reitittää ja kiinnittää johdinnippuja tai kaapeleita. Asennus 4 suunnasta.