LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN 4W/827 470lm GY6.35 DIM CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
3.8...3.8 WValovirta:
470...470 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 3.8...3.8 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - muu
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 46 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Performance Special
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854248573
Sähkönumero
4737964
Toimittajan tuotenumero
4099854248573
Tukkuerä
20
Lampputeho:
3.8...3.8 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
muu
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
46 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Halkaisija:
17 mm
Säteen kulma:
320...320 °
Valotehokkuus:
123 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
monivärinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
330...330 mA
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 470 lm (vastaa 40 W)
- Kupu: Pin
- Kupumateriaali: kirkas muovi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: GY6.35 / 12 V
- Teho: 3,8 W
- Valotehokkuus: 123 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 46 x 17 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 20 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta