OBO BETTERMANN - Lattiarasia - RKFN3 9 V SL1 21, 12-mod, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lattiapäällysteen syvyys:

21 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 244 mm

  • Kasetin korkeus - 110 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 110...155 mm

  • Lattiarasian väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197278304

Sähkönumero

1415954

Toimittajan tuotenumero

7408940

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

244 mm

Kasetin korkeus:

110 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

110...155 mm

Lattiarasian väri:

ruostumaton teräs

Minimi asennussyvyys:

110 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

21 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Malli / Tyyppi:

neliö

Riviliittimien lukumäärä:

1

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

putki

Lattiarasian materiaali:

ruostumaton teräs

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12

Laitekoteloiden määrä:

3

Lattiarasia joka kestää raskaita kuormia, kansi johtojenulostuloputkelle, kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen tasolle,valu- ja kaksoislattia-asennukseen, kuormitusluokka SL1, 10 kN. Soveltuukuiva- ja märkäpuhdistettaville lattioille. IP55