OBO BETTERMANN - Lattiarasia - RKFN3 9 VS 25, 12-mod, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 244 mm

  • Kasetin korkeus - 110 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 110...155 mm

  • Lattiarasian väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197278182

Sähkönumero

1415955

Toimittajan tuotenumero

7408982

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

244 mm

Kasetin korkeus:

110 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

110...155 mm

Lattiarasian väri:

ruostumaton teräs

Minimi asennussyvyys:

110 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Malli / Tyyppi:

neliö

Riviliittimien lukumäärä:

1

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

putki

Lattiarasian materiaali:

ruostumaton teräs

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12

Laitekoteloiden määrä:

3

Lattiarasia, jalallinen, 12-mod, nimelliskoko 9, kansiupotus 25mm ,243x243mm, EN 1.4301 RST, IP55