GROWATT - Invertteri - Growatt MAX 80KTL3 LV 5v takuu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
80000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 80000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 7
Max. sisääntulovirta DC - 26 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 120000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
V009177
Toimittajan tuotenumero
GROWATT MAX 80KTL3 LV 5Y WARRANTY
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
80000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
7
Max. sisääntulovirta DC:
26 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
120000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
26 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
26 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
32 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...1000 V
Energiankulutus:
1 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
vakio
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
860 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
300 mm
Max. hyötysuhde:
99 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.5 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
86 kg
Takuu 5v