HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-30KTL-M3
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
30000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 30000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 4
Max. sisääntulovirta DC - 26 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 45000 W
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009203
Toimittajan tuotenumero
0017470154
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
30000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
4
Max. sisääntulovirta DC:
26 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
45000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
26 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
26 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...1000 V
Energiankulutus:
5.5 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
ei ole
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
640 mm
Korkeus:
530 mm
Syvyys:
270 mm
Max. hyötysuhde:
98.7 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.4 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
43 kg
Huawei SUN2000-30KTL-M3, 8xMPPT, AFCP, IP66, RS485, optimoija valmius