HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-150KTL-MG0
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
150000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 150000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 7
Max. sisääntulovirta DC - 48 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 150000 W
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009209
Toimittajan tuotenumero
0017470199
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
150000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
7
Max. sisääntulovirta DC:
48 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
150000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
23 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
23 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
3
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
66 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...1000 V
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
ei ole
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
1000 mm
Korkeus:
710 mm
Syvyys:
395 mm
Max. hyötysuhde:
98.6 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.4 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
102 kg
Huawei SUN2000-150KTL-MG0, 7xMPPT, AFCP, RS485, IP66