HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-215KTL-H0
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
215000...0 WMPP-seuraimien lukumäärä:
9Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 215000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 9
Max. sisääntulovirta DC - 30 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 215000 W
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009210
Toimittajan tuotenumero
0017470157
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
215000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
9
Max. sisääntulovirta DC:
30 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
215000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
30 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
30 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
50 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
500...1500 V
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
ei ole
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
1035 mm
Korkeus:
700 mm
Syvyys:
365 mm
Max. hyötysuhde:
99 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.8 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
86 kg
Huawei SUN2000-215KTL-H0, 18xMPPT, 1500VDC, 800VAC 3W+P, +APP, USB, MBUS, RS485, IP66, Staubli MC4 EVO2,