HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-215KTL-H3

KopioiKopioi
HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-215KTL-H3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

215000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9

Säienliitännät per MPPT-tulo:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 215000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 3

  • Max. sisääntulovirta DC - 100 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 220000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009211

Toimittajan tuotenumero

0017470158

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

215000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3

Max. sisääntulovirta DC:

100 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

220000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

100 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

100 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

7

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

32.5 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

500...1500 V

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

1035 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

365 mm

Max. hyötysuhde:

99 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.8 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

86 kg

Huawei SUN2000-215KTL-H3, 3xMPPT, 1500VDC, 800VAC,3W+PE, USB, MBUS,RS485, IP66

Huawei SUN2000-215KTL-H3, 3xMPPT, 1500VDC, 800VAC,3W+PE, USB, MBUS, RS485, IP66, Staubli MC4 ECO2