HUAWEI - Invertteri - SUN5000-17K-MB0

KopioiKopioi
HUAWEI - Invertteri - SUN5000-17K-MB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

17000...0 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 17000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 30 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 25500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009249

Toimittajan tuotenumero

0017470205

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

17000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

30 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

25500 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

30 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

30 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

600...600 V

Ethernet:

ei

Langaton:

ei

Leveys:

546 mm

Korkeus:

460 mm

Syvyys:

228 mm

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

ruuviliitäntä

Paino:

21 kg

Huawei SUN5000-17K-MB0, Hybridi invertteri, 2 MPPT, IP66, AFCI, DC BUS,RS485

Huawei SUN5000-17K-MB0, Hybridi invertteri, 2 MPPT, IP66, AFCI, DC BUS, RS485