GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 63K-HU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
63000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 63000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 8
Max. sisääntulovirta DC - 32 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 124800 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
V009264
Toimittajan tuotenumero
GROWATT WIT 63K-HU
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
63000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
8
Max. sisääntulovirta DC:
32 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
124800 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
32 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
32 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
550...550 V
Ethernet:
ei
Langaton:
ei
Leveys:
820 mm
Korkeus:
1350 mm
Syvyys:
510 mm
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
ruuviliitäntä
Paino:
153 kg
Takuu 5v