GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 75K-HU

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 75K-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

75000...0 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 75000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 10

  • Max. sisääntulovirta DC - 32 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 156000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009265

Toimittajan tuotenumero

GROWATT WIT 75K-HU

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

75000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

10

Max. sisääntulovirta DC:

32 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

156000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

32 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

32 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

550...550 V

Ethernet:

ei

Langaton:

ei

Leveys:

820 mm

Korkeus:

1350 mm

Syvyys:

510 mm

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

ruuviliitäntä

Paino:

160 kg

Growatt WIT 75K-HU

Takuu 5v