LEDVANCE - Invertteri - LHT-HV-12K F1

LEDVANCE OY/ S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 12000...12000 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 26 A

  • Max. tulojännite DC - 600 V

  • Max. DC-ottoteho - 15600 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854136825

Sähkönumero

8010095

Toimittajan tuotenumero

4099854136825

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

12000...12000 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

26 A

Max. tulojännite DC:

600 V

Max. DC-ottoteho:

15600 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

26 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

20 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

39 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

150...850 V

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

vakio

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

237 mm

Korkeus:

638 mm

Syvyys:

638 mm

Max. hyötysuhde:

97.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

muu

AC-liitäntä:

muu

Paino:

32.5 kg

LEDVANCE LHT-HV 12K F1-DC-CT WiFi Ethernet kolmivaiheinen hybridi-invertteri. Nimellinen tuloteho 15,6 kW ja -lähtöteho 12 kW. MPP-seuraajia 2 kpl. Hyötysuhde 97,6 %. Pituus 408 mm, leveys 237 mm, korkeus 638 mm ja paino 31 kg. HYBRID INVERTER THREE PHASE VALUE CLASS -tuoteperheestä löydät helposti asennettavan ja kustannustehokkaan hybridi-invertterin kolmivaiheisiin asennuksiin. Invertterit ovat varustettu DC-kytkimellä. Invertteriin voidaan kytkeä LES-HV-akkujärjestelmä. Invertterin tilaa ja raportteja voidaan seurata WiFi- tai Ethernet-yhteyden avulla.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Enimmäistuloteho: 15,6 kW
  • Enimmäislähtöteho: 12 kW
  • Käynnistysjännite: 180 V
  • Enimmäisjännite: 1000 V
  • MPP-seuraajien lukumäärä: 2 kpl
  • MPPT-jännitealue: 150-850 V
  • MPPT-enimmäisvirta: 26 A
  • Hyötysuhde: 97,6 %
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 408 x 237 x 638 mm
  • Paino: 31 kg
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+60 C
  • Tuotetakuu: 10 vuotta
Invertterin toiminnan seuraaminen ja käyttöönotto tapahtuu LEDVANCE RE -sovelluksella, joka on saatavana Android (5.5 tai uudempi)- sekä iOS (12.0 tai uudempi) -käyttöjärjestelmille.