LEDVANCE - Invertteri - LHT-HV-30K F1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
30000...30000 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 30000...30000 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 3
Max. sisääntulovirta DC - 36 A
Max. tulojännite DC - 600 V
Max. DC-ottoteho - 39000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854149009
Sähkönumero
8010098
Toimittajan tuotenumero
4099854149009
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
30000...30000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
3
Max. sisääntulovirta DC:
36 A
Max. tulojännite DC:
600 V
Max. DC-ottoteho:
39000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
36 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
18 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
55 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
150...850 V
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
vakio
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
294 mm
Korkeus:
894 mm
Syvyys:
894 mm
Max. hyötysuhde:
97.6 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
85 kg
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Enimmäistuloteho: 39 kW
- Enimmäislähtöteho: 30 kW
- Käynnistysjännite: 180 V
- Enimmäisjännite: 1000 V
- MPP-seuraajien lukumäärä: 3 kpl
- MPPT-jännitealue: 150-850 V
- MPPT-enimmäisvirta: 36 A
- Hyötysuhde: 97,6 %
- Kotelointiluokka: IP65
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 527 x 294 x 894 mm
- Paino: 75 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: -40…+60 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta