PHILIPS - Syväsäteilijä - 150_220_280LM CCT IP65 320mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
195 WIskunkestävyysluokka:
IK07Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 195 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169758971
Sähkönumero
4350504
Toimittajan tuotenumero
911401822687
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
195 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
70000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
650...900 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastinlinssi
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
muu
Heijastimen materiaali:
muovi
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Ulkohalkaisija:
320 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
7.5 %
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Heijastimen väri:
muu
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Korkeus/syvyys:
119 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
9
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
11
Ominaisuudet
- Vaihdettava valovirta: 15000 / 22000 / 28000 lm
- Teho: 100 / 195 W
- Valotehokkuus: 140 / 155 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 4000 / 5000 / 6500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 90°
- Leveä valokeila
- Ei himmennettävä
- D-luokiteltu
- ON/OFF
- Liitäntä: 3-napainen pikaliitin
- Sisältää 0,3 m kaapelin
- IP65- ja IK07- luokitus
- Käyttölämpötila: -30 ... +50 ˚C
- Valaisimen halkaisija: 320 mm
- Valaisimen korkeus: 119 mm
- Paino: 2,46 kg
- Valaisimen väri: tummanharmaa
- Valaisimessa on paikka mikroaaltotunnistimelle, joka on ohjattavissa kaukosäätimellä
- Saatavilla kiinnityssanka
- Elinikä: 75 000 h (L65)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Teollisuus
- Logistiikka
- Varastot
- Soveltuu asennettavaksi yli 4 m asennuskorkeuteen teollisiin tiloihin
- Mikroaaltosensori (liiketunnistin/päivänvalotunnistin, vaatii kaukosäätimen) - sähkönumero 4151452
- Kaukosäädin (vaatii mikroaaltosensorin) - sähkönumero 4151453
- Heijastinkupu - sähkönumero 4350505
- Kiinnityssanka - sähkönumero 4350519
Philips Ledinaire Highbay All-in -syväsäteilijä on tehokas ja kestävä valaisin, joka soveltuu käytettäväksi korkeissa tiloissa (4-20 m). Tuotteessa on vaihdettava valovirta 15000 / 22000 / 28000 lm ja sen valotehokkuus on 140 / 155 lm/W. Tuotteessa on vaihdettava värilämpötila 4000 / 5000 / 6500 K ja värintoistoindeksi Ra80. Tuote on D-luokiteltu ja ON/OFF. Korkean IP65- ja IK07-luokitustensa vuoksi soveltuu kosteisiin ja vaativampiin tiloihin. Valaisimen halkaisija on 320 mm. All In -ominaisuuksiensa ansiosta tuote soveltuu monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Syväsäteilijän elinikä on pitkä 75 000 h ja sillä on viiden vuoden tuotetakuu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.