ERARD - Kytkentäkaapeli-CAT6a - 20m S/FTP, 500MHz, LSNH, musta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

20 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117220878

Sähkönumero

7267208

Toimittajan tuotenumero

ER722087

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

20 m

Lukitusvipu:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

CAT6a laitekaapeli 20,0m S/FTP, 500MHz, LSNH, musta S/FTP Cat6a laitekaapeli 20,0m, 500MHz, LSNH, musta.
  • Elinikäinen takuu
  • Liitin: RJ45 - uros
  • Liitin: (toinen pää) RJ45 - uros
  • Pituus: 20,0 m
  • Tekniikka: S/FTP
  • Verkkokaapelin tyyppi: Kytkentäkaapeli - CAT 6a
  • Väri: Musta