TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE ura 6,5x125

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE ura 6,5x125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm

Terän pituus:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 6.5 mm

  • Kärjen paksuus - 1.2 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 240 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419202

Sähkönumero

6458114

Toimittajan tuotenumero

0001580012

Tukkuerä

12

Kärjen leveys:

6.5 mm

Kärjen paksuus:

1.2 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

240 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

125 mm

Kärjen halkaisija:

6.5 mm

Koko:

muu

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muu

Kädensijan grippi:

muu

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Karatyyppi:

pyöreä

Pyörimisenesto:

kyllä

Kiertyvä pää:

ei

Lyöntisuojalla:

ei

Terän materiaali:

muu

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Pintakäsittelyterä:

muu

Paino:

86 g

Huippulaadukas ruuvitaltta 6,5x1,0x125 VDE sertifioinnilla. Made inGermany.
  • VDE E-slim uraruuvimeisseli
  • SL 6,5 x 1,2 x 125
  • Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
  • Kiertymisenesto
  • Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
  • Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
  • Valmistettu Saksassa