TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE T10 x 100

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE T10 x 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (TX):

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25

Terän pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (TX) - 10

  • Terän pituus - 100 mm

  • Kokonaispituus - 205 mm

  • Reiällinen kahva - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419295

Sähkönumero

6458121

Toimittajan tuotenumero

0008010013

Tukkuerä

12

Koko (TX):

10

Terän pituus:

100 mm

Kokonaispituus:

205 mm

Reiällinen kahva:

ei

Eristetty:

kyllä

Kärjen halkaisija:

3.5 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muu

Kädensijan grippi:

muu

Karatyyppi:

pyöreä

Pyörimisenesto:

kyllä

Kiertyvä pää:

ei

Terän materiaali:

muu

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Pintakäsittelyterä:

muu

Paino:

46 g

Huippulaadukas ruuvitaltta TORX T10 x 100, VDE sertifioinnilla. Made inGermany.
  • VDE E-slim TORX ruuvimeisseli
  • T10 x 100
  • Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
  • Kiertymisenesto
  • Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
  • Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
  • Valmistettu Saksassa