TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE T25 x 125


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (TX) - 25
Terän pituus - 125 mm
Kokonaispituus - 240 mm
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268419325
Sähkönumero
6458124
Toimittajan tuotenumero
0008010016
Tukkuerä
12
Koko (TX):
25
Terän pituus:
125 mm
Kokonaispituus:
240 mm
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
kyllä
Kärjen halkaisija:
4.5 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muu
Kädensijan grippi:
muu
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Terän materiaali:
muu
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Pintakäsittelyterä:
muu
Paino:
63 g
- VDE E-slim TORX ruuvimeisseli
- T25 x 125
- Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
- Kiertymisenesto
- Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
- Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
- Valmistettu Saksassa