SYLVANIA - Pienoislamppu - G9 4,4W 865 470lm DIM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

4.4...4.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8...4.8 W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.4...4.4 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 56 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288307893

Sähkönumero

4741211

Toimittajan tuotenumero

0030789

Tukkuerä

6

Lampputeho:

4.4...4.4 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

56 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

18 mm

Säteen kulma:

285...285 °

Valotehokkuus:

107 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

ToLEDo Retro G9 4,4W 6500K 470lm DIM. Himmennettävä, G9-kantainenLED-lamppu ympärisäteilevällä valonjaolla. Korvaa perinteisen Käyttöikä15 000 h, takuu 3 vuotta. Kirkas, energiatehokas LED-lamppu korvaa perinteisen halogeenilampun. Käyttöikä 15 000 tuntia, takuu 3 vuotta. ToLEDo Retro G9 -lampuilla jopa 91 % energiansäästöä. Saatavana himmennettävä ja ei-himmennettävä lamppu värilämpötiloissa 2700, 4000 ja 6500 K.